Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Anillo sellador, cobre, pulg., forma A H 2 mm

DIN 7603, cobre, forma A, H 2 mm
AN-DIN7603-CU-A-14X20X2

Nº de art. 046014 202
EAN 4011231389488

Precios visibles tras iniciar sesión
Anillo sellador, cobre, pulg., forma A H 2 mm

Nº de art. 046014 202

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Gracias a su resistencia a la corrosión, los anillos de cobre se pueden utilizar en cualquier lugar (excepto en presencia de algunos ácidos fuertes). Mediante el calentamiento previo especial, la estructura de metal del anillo se ablanda de manera que, cuando está bajo presión, se adapta mejor a todas las áreas irregulares de las piezas que se van a atornillar.

AvisoAl utilizar arandelas de sellado, se debe tener en cuenta que las dimensiones se refieren tanto al diámetro interno como al externo. Si la arandela del tamaño correcto no está disponible, seleccione la arandela en función del diámetro interno: por ejemplo, una arandela de 10x12 se puede sustituir por una arandela de 10x14 o incluso por una de 10x16.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Diámetro exterior (d2)

19,9 mm

Diámetro interno (d1)

14,2 mm

Grosor (h1)

2 mm

Tamaño nominal

14 x 20 mm

Material

Cobre

Superficie

Natural

Formulario

A

DIN

7603

Resistencia a temperatura máxima

300 °C

Se puede utilizar para la rosca exterior

14 x 1,5 mm

Se puede utilizar para la rosca exterior (imperial)

R 1/4 pulgada