Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Disco de corte Premium Cut

Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X0,8X22.2

Nº de art. 0669222114
EAN 4066443024238

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte Premium Cut

Nº de art. 0669222114

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

El disco de corte Premium Cut es un producto desarrollado para realizar cortes en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos.
  • Producido con granos abrasivos de óxido de Aluminio y Zirconio.

  • Posee en su construcción dos telas de fibra de vidrio lo que permite someterlo una gran variedad de aplicaciones con total seguridad.

  • Gran velocidad de corte, con baja producción de calor.

  • Óptima precisión de corte.

  • Mínima formación de rebarbas.

  • Exento de Cloro, Hierro y Azufre; lo cual es un pre-requisito importante para evitar la contaminación del acero inoxidable (corrosión).

  • Todos los discos son fabricados sobre las más rigurosas normas de calidad.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Ideal para cortar diversos materiales como: acero inoxidable, acero carbono, metales ferrosos y no ferrosos.


Recomendaciones de uso: cortes en chapas metálicas, vigas de hierro, acero, tubos de canalización, conductos de aire, canaletas, tubos macizos, cables de acero y armazones en acero.


Todo tipo de trabajo de mantenimiento, producción y construcción en metal.

Diámetro

115 mm

Grosor

0,8 mm

Orificio de perforación

22,2 mm