Guante de protección contra tensión Para tensiones de trabajo de hasta 1000 V de CA
Guantes aislantes
GUANTES-AISLANTES-CLASE:0-1000V/AC-T9
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Resistentes a ácidos, aceites, ozono y temperaturas frías
- Categoría RC
Alta flexibilidad y buena sensibilidad táctil
Espesor máx. del revestimiento 1 + 0,6 mm de serie
Hojas de datos(X)
Trabajos de instalación, mantenimiento y reparación bajo tensión eléctrica activa; empresas de suministro eléctrico e instalación; talleres de ingeniería eléctrica; mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos e híbridos; personal de servicio de bomberos y cuerpos de rescate
Tamaño | 9 |
Longitud | 410 mm |
Espesor de material | 1 mm |
Material | Látex natural |
Color | Rojo |
Normas | EN 61482-1-2 |
Clase | 0: Tensión de funcionamiento < 1000 voltios |
Tensión de utilización (tensión de CA) | 1000 V/CA |
Tensión de utilización (tensión de CC) | 1500 V/CC |
Tensión de prueba (tensión de CA) | 5000 V/CA |
Prueba de la tensión (tensión de CC) | 10000 V/CC |