Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Espray de acero inoxidable Perfect

Espray p. superficie metálica acero inox. Perfect
SPRAY-ACERO-INOX-PERFECT-400ML

Nº de art. 0893114116
EAN 4045989429004
Precios visibles tras iniciar sesión
Espray de acero inoxidable Perfect

Nº de art. 0893114116

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Excelente protección a largo plazo y óptimo aspecto de la superficie de metal

Gran grosor de capa con la primera cobertura del espray


  • Muy seguro gracias a su óptima protección de la intemperie

  • Se requiere un tiempo mínimo, ya que solo es necesario un único paso de trabajo

  • Proporciona una buena cobertura


Uso versátil gracias al cabezal de pulverización ajustable


Se pueden llevar a cabo reparaciones de zonas amplias y pequeñas de forma rápida y segura con el cabezal de pulverización variable.



Alto grado de resistencia al deslizamiento



Alta resistencia a la abrasión

Aviso

El espray de cinc Perfect y el espray de cinc Perfect light contienen cinc, por lo que ofrecen una protección catódica activa óptima contra la corrosión. Si la superficie está dañada, el revestimiento de cinc se sacrifica (ánodo galvánico), protegiendo así el metal contra la oxidación.


No adecuado como base adhesiva para PU, polímero MS y compuestos de sellado híbridos.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para la mejora del aspecto visual, la reparación y la protección contra la corrosión de las superficies metálicas.

Instrucciones

La superficie de aplicación debe estar limpia, seca y libre de grasa. Elimine el óxido y la antigua pintura suelta; a continuación, lije y limpie. Agite la lata enérgicamente durante al menos 2 minutos antes de utilizarla.

Base química

Combinación de acrilato alquídico

Contenido

400 ml

Color

Del color del acero inoxidable
Del color del cromo

Grosor de la capa seca (primer movimiento hacia delante y hacia atrás)

30 µm

Tiempo de secado de polvo mínimo

15 min

Condiciones de tiempo de secado de polvo

con el espesor de la capa seca recomendada

Tiempo de curado mínimo

10 h

Tiempo de curado máximo

12 h

Condiciones de endurecimiento/curado total

Con el espesor de la capa seca recomendada

Resistencia a temperatura máxima

240 °C

Densidad

1,06 g/cm³

Grosor del revestimiento

30 µm

Sobrebarnizado/se puede cubrir con pintura

Condicional, se requieren pruebas preliminares

Vida útil desde la producción

24 mes

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 25°C

Punto intermitente mínimo

-42 °C

Fuerza de agarre mínima

20 min

Condiciones de fuerza de agarre

con el espesor de la capa seca recomendada

Prueba de corte transversal

MAN 0-1

Condiciones de prueba de corte transversal

de acuerdo con DIN 53151

Sin AOX

Zona soldable

No

Sustratos con buena adherencia

Madera
Metal
Cartón
PMMA
Policarbonato
Poliestireno

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 2
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 3
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.