Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Regla plegable

Regla plegable reforzada con fibra de vidrio
METRO DE CARPINTERO ZEBRA 2M
ZEBRA

Nº de art. 071564 605
EAN 4056807515441

Precios visibles tras iniciar sesión
Regla plegable

Nº de art. 071564 605

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Regla plegable de alta calidad reforzada con fibra de vidrio para los trabajos más duros

Poliamida con refuerzo de fibra de vidrio


A prueba de arañazos y especialmente rígida, también es resistente al agua y a los productos químicos



Graduación en negro con marcas en incrementos de 1 mm


Sin desgaste de números o escala



Números decimales rojos grabados


Fácil de leer



Bloqueo de articulación de 90°



Articulaciones con varilla de resorte para una tensión uniforme



Se puede leer desde ambos lados gracias a la escala hacia atrás



La regla cumple con la clase de precisión 3 de la CEE

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Rango de medición máximo de longitud

2 m

Longitud del enlace (punto de rotación)

200 mm

Longitud (en posición plegada) x anchura (en posición plegada) x altura

235 x 32 x 15 mm