Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Esmeril Cerámico

Punta abr. p/fres. manual, óx. de alum rosado
ESMERIL CERAMICO 30X30 TRAPECIO GRAN

Nº de art. 0680900330
EAN 4066443018268

Precios visibles tras iniciar sesión
Esmeril Cerámico

Nº de art. 0680900330

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Es una herramienta abrasiva hecha de óxido de aluminio, consiste en una rueda pequeña fijada a una varilla de acero

Alto poder de desgaste


  • Remueven el material sobrante en superficies metálicas de difícil acceso, eliminan rebabas y puntos de soldura

  • Disponible en varios diámetros y formas


Larga vida útil por su aleación y resistencia

Aviso

No operar a altas velocidades, por lo general no superior a 33 m/s

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Instrucciones

Se recomienda siempre verificar la punta de la muela y buscar la más adecuada según el trabajo a realizar, independiente si este se trabaja de forma eléctrica o neumática. Verificar siempre la rotación correcta y presión sobre el elemento a trabajar. Lo más recomendable es comenzar generando una presión suave hasta una más dura.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas