Discos de lijado ProLine
Disco de papel de lija PRO LINE
DISCO-LIJA-PRO-LINE-15-AGU-P1200
Nº de art.
0581383120
EAN 4058794221954
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Discos abrasivos con soporte de plástico, material de medio abrasivo: corindón. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.
Resistente al desgarro, las grietas y los daños mecánicos cuando se afilan bordes y juntas.
- Mejora el rectificado, alarga la vida útil.
- Granos regulares, autoafilado, rectificado muy afilado, no bloquea la fresadora con polvo abrasivo, larga vida útil.
- Disco de 150 mm de diámetro
- Versiones disponibles: con patrón de 6, 8 y 14 orificios o sin orificios
- técnica adhesiva con fijación de gancho y bucle
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónIdeal para preparar el sustrato de las lacas a base de agua y preparar la laca para el pulido. Para lijar masilla, imprimación, pintura vieja, laca, plástico, madera y MDF.
Formulario | Extremo plano con forma redonda |
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Tamaño del grano | P1200 |
Patrón de orificios | 15 orificios |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Material del medio abrasivo | Óxido de aluminio |