Disco de acabado Useit® Superpad SG
Disco abrasivo fino Useit Superpad SG
SUPERPAD S D 150MM GRANO P3000
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
El polvo de lijado se aspira por completo de toda la superficie
- Sin picaduras, sin obstrucciones, alto rendimiento de lijado, larga vida útil, lijado en frío, rectificado uniforme, sin formación de sombras en materiales minerales
- Funcionamiento sin sombras ni polvo
Tiempos de rectificado más rápidos y funcionamiento eficaz con un rendimiento de lijado hasta seis veces superior al de los abrasivos convencionales
Gran ahorro de tiempo y costes
Permite lograr un brillo muy alto sin pasta de pulido
Gran ahorro de tiempo y costes
Elimina las inclusiones de polvo
Hojas de datos(X)
- Ideal para lijado en húmedo y en seco
- Rectificado de materiales minerales (piedra artificial), superficies de madera pintadas, plásticos y acero inoxidable, cobre, latón y aluminio
Formulario | Arandela |
Diámetro (Ø) | 150 mm |
Patrón de rectificado | 3000 |
Técnica adhesiva | Gancho y bucle |
Máquinas adecuadas | Lijadora rotorbital D 150 |
Material del medio abrasivo | Grano de silicio |