Cinta de encofrado
Cinta de encofrado
CINTA DE ENCOFRADO 10M
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La cinta rellena la junta y evita que el hormigón aún líquido penetre en el encofrado.
No apto para sellado permanente de juntas. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo, aceite y grasa.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Hojas de datos(X)
Material | Material de espuma |
Color | Blanco |
Longitud | 10 m |
Anchura | 19 mm |
Grosor | 6 mm |
Grosor de la cinta adhesiva | 6 mm |
Temperatura de procesamiento mínima | 10 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -30 hasta 100 °C |
Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm | 16 N |
Condiciones de la resistencia dinámica al desprendimiento | de acuerdo con EN 1939 |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / a temperatura ambiente |