Base para sistema de paneles con perforaciones cuadradas
Base, sistema de placas perforadas
PLANCHA PERFORADA RAL 3020-457X1486MM.
Nº de art.
0960050023
EAN 4052703181254
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Un dispositivo organizador muy práctico para almacenar herramientas, componentes pequeños y otros materiales de trabajo de manera ordenada y aprovechando el espacio disponible.
- Panel de chapa de acero con perforación simétrica y orificios cuadrados
- El panel reforzado de la parte trasera está soldado y cuenta con perfiles laterales
- La separación entre los orificios se mantiene aun al montar varios paneles uno junto al otro o uno por encima del otro
- Orificios en los perfiles de refuerzo para facilitar el montaje en pared
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura x altura | 1486 x 457 mm |
Orificio pretroquelado | 10 x 10 mm |
Distancia entre orificios | 38 mm |
Grosor | 1,25 mm |
Material | Chapa de acero |
Superficie | Lacado |
Color | Rojo tráfico RAL 3020 |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!