Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Disco de corte para acero

Disco de corte para acero Red Line
DISCO CORTE AZUL ACERO 180X3.0MM
REDSTRIPE

Nº de art. 0669201803
EAN 4053479365503

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco de corte para acero

Nº de art. 0669201803

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 25 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Resistente disco de corte con valores de alto rendimiento.
  • Óptima capacidad de rectificado con una larga vida útil.

  • Alta resistencia a la rotura.

  • Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaciónPara corte de materiales macizos, tubos, perfiles y chapas metálicas.

Diámetro

180 mm

Grosor

3 mm

Orificio de perforación

22,23 mm

Diseño

Rectos

Máxima velocidad de rotación

8500 U/min(rpm)

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s