Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Guías de rodamientos de bolas en serie de 45 mm con capacidad de carga de 35 kg
Combi Line
Guías de rodamientos de bolas de 35 mm con capacidad de carga de 30 kg
Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición
Burlete de estanqueidad para perfiles de aluminio y PVC, tanto en puertas como ventanas, evita el pasaje de la luz, corrientes de aire, polvo u otros tipos de contaminantes.
Apertura y cierre de puertas manos libres
Guía de cierre suave Soft-close con amortiguación hidráulica integrada