Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio - 1
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio - 2
Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Rueda para cargas pesadas con soporte giratorio

Neumáticos de poliuretano, núcleo de fundición

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Cubo con rodamiento de bolas

  • Resistencia: 95 ± 3 Shore A

  • Gran capacidad de soporte de carga

  • Resistente a temperaturas de entre -20 °C y +80 °C

  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad

  • Buena resistencia al desgaste

  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico reforzado

  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa

  • Anillo de protección contra el polvo

Dimensiones especificadas no vinculantes. Sujeto a modificaciones técnicas.