Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
GUÍAS DE RODAMIENTOS DE BOLAS
Guías de rodamientos de bolas de 35 mm con capacidad de carga de 30 kg
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Extensión completa
Guía con rodamientos de bolas montada lateralmente con extensión de longitud completa
Movimiento suave
El rodamiento continuo garantiza un funcionamiento perfecto y silencioso
Extracción de cajón
Separación mediante palanca para la extracción del cajón
Capacidad de carga
30 kg
Grosor del material
1,0 x 1,0 x 1,0
Material
Acero laminado en frío
Acabados
Cincado
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!