Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Clasificación
6 artículo(s) con 6 versiones encontrado(s)
Broca de montaje conformadas en frío para trabajos en acero, ángulo de la punta de 118°, 19 piezas
Broca de montaje para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 850 N/mm² de resistencia y fundición de hierro.
19 piezas en caja; conjunto de taladro para trabajos rápidos en acero común e inoxidable; ángulo de la punta de 130°
25 piezas en sistema de cajas; broca de montaje para un trabajo rápido en acero; ángulo de la punta de 130°.
170 piezas en sistema de cajas; broca de montaje para un trabajo rápido en acero; ángulo de la punta de 118°.
Existen aún mas resultados de búsqueda. Para un resultado más preciso especifique aún más sus datos introducidos.
Compruébelo o utilice un término de búsqueda diferente.