Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Surtido de brocas helicoidales DIN338 HSCO

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Surtido de brocas helicoidales DIN338 HSCO

25 piezas en sistema de cajas; broca de montaje para un trabajo rápido en acero; ángulo de la punta de 130°.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Perforación rápida


  • El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.

  • El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros inalámbricos como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje.

  • Arranque de viruta muy eficaz


Autocentrado


El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto.



Contenido:


  • 25 pzs.

  • Ø 1,0 x 13,0 x 0,5 mm
Aviso

El vástago de la broca se gira para reducir el diámetro de 13,0 mm a 12,7 mm