Broca espiral para madera dura, Red Line
Broca espiral para madera dura, Red Line
MECHA MADERA 3 PUNTAS 11MM
REDSTRIPE
Nº de art.
5523020110
EAN 4056807404387
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
The most precise and clean wood drilling
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro (Ø) | 11 mm |
Longitud | 142 mm |
Longitud de trabajo | 94 mm |