Arandela plana Para pernos y tuercas hexagonales, DIN 125, acero cincado, pasivado en azul (A2K)
DIN 125, acero 140 HV cincado
ARN-PLANA-DIN125-140HV-B-(A2K)-D21,0
Nº de art.
040720
EAN 4011231357623
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Se puede utilizar para rosca | M20 |
Formulario | B |
Diámetro interno (d1) | 21 mm |
Diámetro exterior (d2) | 37 mm |
Grosor (h1) | 3 mm |
Normas | DIN 125 |
Material | Acero |
Dureza Vickers, HV | 140 HV |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |