Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Arandela de seguridad Para ejes, DIN 6799, acero fosfatado

DIN 6799, acero fosfatado
ANILLO-SEGURIDAD-DIN6799-(PHR)-D8,0

Nº de art. 049080
EAN 4011231411967
Precios visibles tras iniciar sesión
Arandela de seguridad Para ejes, DIN 6799, acero fosfatado

Nº de art. 049080

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 100 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

8 mm

Se puede utilizar para una cantidad mínima/máxima de ejes

9-12 mm

Diámetro interno (d1)

6,52 mm

Diámetro exterior (d2)

16,3 mm

Grosor (s1)

1 mm

DIN

6799

Material

Acero

Superficie

Fosfatado

Formulario

AR

Compatible con RoHS