Tornillo para matrículas
Tornillo para matrículas tipo S
TOR-C.ARN-(A2K)-OPEL-5,5X25
Nº de art.
010305525
EAN 4011231170772
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Formulario | C |
Diámetro nominal (d1) | 5,5 mm |
Diámetro de la arandela (d2) | 12,5 mm |
Longitud (l1) | 25 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 10,8 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3,95 mm |
Grosor de la arandela (h1) | 1,6 mm |
Accionamiento interno | H3 |
Tipo de cabeza | Cabeza alomada |
Declaración de rendimiento (UE-CPR) | No |
Tipo de rosca | Autorroscante |
Diseño de la rosca | Rosca completa |
Forma de punta | Punta |