Vaso de impacto de 1/2 pulgada
Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo
VASO IMPACTO 1/2"SW22 RUEDAS
Nº de art.
071413 21
EAN 4011231710626
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hexagonal, métrica y corta con hexágono interior profundo para, p. ej., tuercas de rueda
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y de aire comprimido convencionales
- Estándar: Cuadradillo interior según DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 22 mm |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Longitud (L1) | 45 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 32 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 30 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 20 mm |
Material | Acero |
Superficie | Bruñido |
Normas | ISO 1174, DIN 3121 |