Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Trabador de Rodamientos Alta resistencia, mínimas holguras

Fijador de rodamientos alta resist. max. holguras
TRABAD RODAM ALTA RES MAX HOLG 50ML

Nº de art. 0893270850
EAN 4066443068393

Precios visibles tras iniciar sesión
Trabador de Rodamientos Alta resistencia, mínimas holguras

Nº de art. 0893270850

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Compuesto anaeróbico de curado rápido para retenedores de piezas cilíndricas con relleno de mínimas holguras.

Fácil aplicación, evitando dilatar y contraer piezas para el montaje



Resuelve problemas de tolerancias


  • Capaz de rellenar espacios libres con hasta 0.25mm de diámetro


Máxima resistencia a temperatura ambiente


  • Permite temperaturas de trabajo entre -54°C y 150°C


Excelente capacidad de retención, sellado y bloqueo de rodamientos, evitando utilizar elementos de retención como seguros seeger o pasadores


  • Posee una holgura máxima de 0,25 mm de diámetro y una resistencia al torque mayor a 25 Nm tras 24 horas de curado

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trabar rodamientos y piezas cilíndricas y planas en montajes deslizantes, montajes a presión y ensambles por contracción y dilatación

Instrucciones

Para un óptimo rendimiento, las superficies deben estar limpias y libres de grasa y aceite, si el material es un metal inerte o de curado lento, puede utilizar un activador. Realizar el ensamblaje tan apretado como sea posible.


Para montajes deslizantes, aplicar el adhesivo alrededor del pasador y ensamblar con un movimiento rotatorio para asegurar una buena cobertura.


Para montajes a presión: aplicar adhesivo minuciosamente en ambas superficies de unión e introducir a altas presiones.


Para ensamblajes ajustados por contracción: el adhesivo debe recubrir el pasador y el asiento debe haber sido calentado previamente para generar el espacio necesario para el pasador.

Accesorio adicional:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

ROST OFF AFLOJATUERCAS LUBRIC.300ML

Produce una espuma antigoteo altamente adherente en la pieza de trabajo que se adhiere a la superficie y llega hasta las zonas de difícil acceso.
x 1 unid.

GUANTE NITRILO NEGRO 100UND TALLA L

x 1 unid.

Unidad de embalaje

La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.

Formación del código de producto

El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Información sobre precios

Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades

Cantidad

La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.