Tuerca remachable con una cabeza avellanada pequeña y cuerpo moleteado
Cabeza alom. peq. acero cinc. caña moleteada abie.
TU-REM-ZEBRA-(A2B)-16,5X11,9-M10
ZEBRA
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas. En consecuencia, ofrecen uniones firmes y capacidad para montar fácilmente componentes adicionales mediante tornillos convencionales
- Instalación por un lado, por lo que también es adecuado para perfiles cerrados
- Instalación sencilla, rápida y prácticamente automática
- No es necesario avellanar los orificios perforados
- Siempre una excelente calidad de montaje
- Conexión antigiro con rosca portante
- Mayor eficiencia gracias a un trabajo más rápido, a las conexiones seguras y al aumento de calidad
Los valores técnicos indicados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Se recomienda especialmente para conseguir una alta resistencia de torneado en materiales blandos, como aluminio, madera, plástico, amianto, etc.
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca x diámetro nominal (D) | M10 |
Longitud (l1) | 16,5 mm |
Diámetro de la cabeza (d1) | 13 mm |
Diámetro exterior (d2) | 11,9 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 0,6 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo (s1) | 0,5-3,0 mm |
Carga de fractura de tensión | 32000 N |
Carga de fractura de tensión | 7000 N |
Par de apriete máximo | 48 Nm |
Diámetro del orificio de perforación | 12 mm |
Detalle del vástago | Con vástago moleteado |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada pequeña |