Tuerca de expansión, tipo 1 Producto apto para orificios redondos
Tuerca de expansión, tipo 1
TACO AUDI, VW, OPTICA
Nº de art.
05009101
EAN 4047376893214
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto apto para orificios redondos
- Montaje por una sola cara que ofrece la función de bloqueo de la tuerca
- No se puede retorcer
- Resistente a la corrosión
- Gran fuerza de retención y un asentamiento firme en el componente
- La brida puede servir de elemento separador
- Sin contacto directo entre la chapa metálica y el tornillo
- Se puede reutilizar después de haberse desmontado
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
Fijación de chapas mediante tornillos
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del tornillo | 3,5-3,5 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo | 3,5-3,5 mm |
Longitud mínima/máxima | 6,9-6,9 mm |
Altura total | 9,3 mm |
Anchura mínima/máxima | 6,6-6,6 mm |
Material | Poliamida (PA) |
Color | Neutro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original | 51135680113 |