Tornillo para madera de construcción cincado/niquelado SSY® 3.0
ASSY 3.0 acero niq., rosc. parc., cab. avell., AW
TORN. ASSY 3.0 ZN/NIQUEL 5X70 AW20
Nº de art. 017085070
EAN 4048539577224
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- La resistencia a la corrosión es cinco veces mayor que en el caso de una superficie cincada bicromatada (500 h en pruebas de agua salada de acuerdo con DIN EN ISO 9227)
- Su revestimiento confiere al tornillo ASSY un aspecto de acero inoxidable de alta calidad
- Libre de cromo VI
Rosca asimétrica
Evita desviaciones y facilita el roscado
Accionamiento AW
Para una perfecta sujeción de puntas
Nervios de fresado
Para un avellanado uniforme, también en racores
Fresa
Para reducir la fricción en el vástago (con diámetros de 5 mm o más y longitudes de 70 mm o más)
Anillo o rosca de acoplamiento
En la punta, permite atornillar cerca del borde
Los tornillos no se pueden utilizar para
- Madera que contenga grandes cantidades de ácido tánico
- Madera impregnada a presión en caldera
- Exposición directa a la intemperie (clase de utilización 3)
Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, ASSY D, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.
Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.
Documentos de trabajo disponibles:
El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Cuando utilice estos tornillos, se deben respetar las especificaciones ETA-11/0190.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Adecuado para su uso en exteriores de acuerdo con la clase de utilización 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (estructuras cubiertas y abiertas)
Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.
![]() | |
Diámetro nominal (d) | 5 mm |
Longitud (l) | 70 mm |
Longitud de rosca (lg) | 42 mm |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada |
Detalles de la cabeza | Nervios de fresado |
Diámetro de la cabeza (dh) | 9,6 mm |
Altura de la cabeza (k) | 3,1 mm |
Accionamiento interno | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de tornillo para madera |
Diseño de la rosca | Rosca parcial |
Fresa cortadora | Sí |
Forma de rosca | Rosca gruesa |
Diámetro del núcleo | 3,2 mm |
Forma de punta | Punta con contrarrosca |
Ángulo de la punta | 28 grados |
Material | Acero endurecido |
Superficie | Zinc-níquel |
Color | Plata |
Angulo mínimo/máximo de atornillado | 0-90 grados |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: | Panel de contrachapado (BSP), Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera dura, LVL, Madera blanda |
Campo de aplicación | Tejado, Construcción de elemento, Zonas húmedas, Construcción con madera, Construcción de panel de madera de construcción, Fijaciones interiores, Carpintería estructural |
Tornillo que requiere autorización | Sí |
Aprobación | ETA-11/0190 |
Compatible con RoHS | Sí |
