Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tornillo para madera de construcción cincado/niquelado SSY® 3.0
Para aplicaciones excepcionales en las clases de utilización 1 y 2. Combina la robustez de un tornillo de acero con una excelente protección contra el óxido gracias a una superficie extremadamente resistente a la corrosión en atmósferas que contienen sal.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- La resistencia a la corrosión es cinco veces mayor que en el caso de una superficie cincada bicromatada (500 h en pruebas de agua salada de acuerdo con DIN EN ISO 9227)
- Su revestimiento confiere al tornillo ASSY un aspecto de acero inoxidable de alta calidad
- Libre de cromo VI
Rosca asimétrica
Evita desviaciones y facilita el roscado
Accionamiento AW
Para una perfecta sujeción de puntas
Nervios de fresado
Para un avellanado uniforme, también en racores
Fresa
Para reducir la fricción en el vástago (con diámetros de 5 mm o más y longitudes de 70 mm o más)
Anillo o rosca de acoplamiento
En la punta, permite atornillar cerca del borde
Los tornillos no se pueden utilizar para
- Madera que contenga grandes cantidades de ácido tánico
- Madera impregnada a presión en caldera
- Exposición directa a la intemperie (clase de utilización 3)
Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, ASSY D, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.
Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.
Documentos de trabajo disponibles:
El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Cuando utilice estos tornillos, se deben respetar las especificaciones ETA-11/0190.
Adecuado para su uso en exteriores de acuerdo con la clase de utilización 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (estructuras cubiertas y abiertas)
Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!