Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo para madera de construcción cincado/niquelado SSY® 3.0

ASSY 3.0 acero niq., rosc. parc., cab. avell., AW
TORN. ASSY 3.0 ZN/NIQUEL 4.5X60
ASSY 3.0

Nº de art. 017084560

EAN 4045989549047

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Tornillo para madera de construcción cincado/niquelado SSY® 3.0

Nº de art. 017084560

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 250 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Para aplicaciones excepcionales en las clases de utilización 1 y 2. Combina la robustez de un tornillo de acero con una excelente protección contra el óxido gracias a una superficie extremadamente resistente a la corrosión en atmósferas que contienen sal.
  • La resistencia a la corrosión es cinco veces mayor que en el caso de una superficie cincada bicromatada (500 h en pruebas de agua salada de acuerdo con DIN EN ISO 9227)

  • Su revestimiento confiere al tornillo ASSY un aspecto de acero inoxidable de alta calidad

  • Libre de cromo VI


Rosca asimétrica


Evita desviaciones y facilita el roscado



Accionamiento AW


Para una perfecta sujeción de puntas



Nervios de fresado


Para un avellanado uniforme, también en racores



Fresa


Para reducir la fricción en el vástago (con diámetros de 5 mm o más y longitudes de 70 mm o más)



Anillo o rosca de acoplamiento


En la punta, permite atornillar cerca del borde

Aviso

Los tornillos no se pueden utilizar para


  • Madera que contenga grandes cantidades de ácido tánico

  • Madera impregnada a presión en caldera

  • Exposición directa a la intemperie (clase de utilización 3)


Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, ASSY D, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.



Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.



Documentos de trabajo disponibles:


El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.

ETA-11/0190

Cuando utilice estos tornillos, se deben respetar las especificaciones ETA-11/0190.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Adecuado para su uso en exteriores de acuerdo con la clase de utilización 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (estructuras cubiertas y abiertas)

Instrucciones

Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.

Diámetro nominal (d)

4,5 mm

Longitud (l)

60 mm

Longitud de rosca (lg)

33 mm

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada

Detalles de la cabeza

Nervios de fresado

Diámetro de la cabeza (dh)

8,9 mm

Altura de la cabeza (k)

2,7 mm

Accionamiento interno

AW20

Tipo de rosca

Rosca de tornillo para madera

Diseño de la rosca

Rosca parcial

Forma de rosca

Doble rosca

Diámetro del núcleo

2,7 mm

Forma de punta

Punta con rosca anillada

Ángulo de la punta

20 grados

Material

Acero endurecido

Superficie

Zinc-níquel

Color

Plata

Angulo mínimo/máximo de atornillado

0-90 grados

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Panel de contrachapado (BSP), Madera, Productos derivados de madera de construcción, Madera dura, LVL, Madera blanda

Campo de aplicación

Tejado, Construcción de elemento, Zonas húmedas, Construcción con madera, Construcción de panel de madera de construcción, Fijaciones interiores, Carpintería estructural

Tornillo que requiere autorización

Aprobación

ETA-11/0190

Compatible con RoHS

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas