Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Terminal de empalme recto de engarzado, termorretráctil

Terminal de empalme recto
EMPALME-TERMOR-AMARILLO-(4-6MM2)

Nº de art. 05555104
EAN 4046777535785
Precios visibles tras iniciar sesión
Terminal de empalme recto de engarzado, termorretráctil

Nº de art. 05555104

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 50 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Conexiones a prueba de polvo y de humedad
  • Tubo termorretráctil semitransparente para un control visual directo de la conexión

  • Ahorro de tiempo gracias al proceso de termorretracción, un 40 % más rápido

  • Riesgo reducido de dañar el conector y el aislamiento del cable gracias a la baja temperatura de termorretracción
Aviso

Evite el sobrecalentamiento localizado en la funda termorretráctil.

Cumple con la normativa RoHS

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²

Color

Amarillo

Resistencia dieléctrica

30 kV/mm

Clase de protección IP

IP 67

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 125 °C

Temperatura de contracción mínima

300 °C

Longitud

40 mm

Accesorio necesario:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

SOLDADOR-DE-GAS-WGLG-100

Herramienta práctica y versátil: se puede usar como soldador o como pistola de aire caliente
x 1 unid.

Unidad de embalaje

La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.

Formación del código de producto

El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Información sobre precios

Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades

Cantidad

La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.