Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Tapones para los oídos x-100

Tapones para los oídos x-100
REPOSICIONES TAPONES (X-100)

Nº de art. 0899300336
EAN 4046778690292

Precios visibles tras iniciar sesión
Tapones para los oídos x-100

Nº de art. 0899300336

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 200 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Tapones para los oídos desechables ergonómicos con forma cónica para su uso en entornos extremadamente ruidosos

Excelentes propiedades aislantes



Excelente reconocimiento de voz



Muy cómodo para una máxima aceptación por parte del usuario



La superficie cerrada evita la penetración de cuerpos extraños y partículas de suciedad en los tapones



La forma en X grabada ofrece numerosas ventajas:


  • Reduce la presión de contacto en la entrada del canal auditivo

  • Ajuste suave y óptimo al canal auditivo

  • Rápido y sencillo de insertar correctamente

  • Fáciles de quitar
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para trabajos con ruido prolongado que afecte a las operaciones

Valor de atenuación SNR

37 dB

Valor de atenuación L

34 dB

Valor de atenuación M

35 dB

Valor de atenuación H

36 dB

Contenedor

Bolsa de relleno para dispensador

Diseño

Suelto

Número de tapones para los oídos

200 par

Color

Verde neón

Normas

EN 352, AS/NZS 1270