Taladro atornillador percutor a batería BHD 18BL
Taladro atornillador percutor a batería BHD 18BL
TALADRO DE IMPACTO 18V
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Motor sin escobillas eficiente y con escasos requisitos de mantenimiento
Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor.
El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.
Embrague de precisión con 16 opciones y posición para taladrar
Un control excepcional
Regímenes de perforación variables y altos (0-2000 rpm) y par elevado (0-550 rpm)
Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación.
Luz LED integrada
Máxima vida útil y bajo desgaste.
Portabrocas de metal 13 mm
Mejor manejo y mayor comodidad.
Diseño ergonómico con agarre suave
Excelente relación potencia-peso
Favorece el trabajo continuado en labores de perforación pesadas.
Clip para el cinturón más largo
Para una sujeción más firme.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 18 V/CC |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha | 0-550 / 0-2000 U/min(rpm) |
Tasa de impacto máxima | 29760 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1,5-13 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 1,9 kg |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 4 Ah |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda | 36 mm |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Longitud | 195 mm |
Altura | 248 mm |
SP-PLASTIC KIT ASSY
BTRYPCK-LI-18V/4,0AH-RU
CHRG-(BC-18V-LI-H)-230V-65A
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.