Taladro atornillador a batería BS 12-A sólido
Taladro atorn. batería, BS 12-A Solid iones litio
CONJ.TALADRO BS 96 POWER 2 BAT
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Packs de baterías de iones de litio con una capacidad de batería de 3,0 Ah
Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria. Mayor tiempo de uso por carga de batería.
Caja de cambios planetaria de 2 velocidades de alta calidad hecha de metal sólido
Larga vida útil y óptima transmisión de potencia.
Diseño ergonómico con componentes suaves
Trabajo cómodo con baja fatiga.
Sistema de bandeja de batería
Sujeción óptima y buena transmisión de potencia para el máximo rendimiento.
Funcionamiento con baterías de NiCd y Li-ion.
Hojas de datos(X)
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas | 1,5-13 mm |
Cono para portabrocas | 1/2 pulgada x 20 UNF |
Número de las baterías recargables/baterías | 2 Uds |
Batería recargable/capacidad de la batería | 3 Ah |
Diámetro de perforación máximo en acero | 13 mm |
Diámetro de perforación máximo en aluminio | 16 mm |
Diámetro de perforación máximo recomendado en metal | 10 mm |
Diámetro máximo del tornillo | 8 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable | 2,2 kg |
ADAP-PUNTAS-1/4-ENTR.RAPIDO-L51MM
BIT-BOX-EMPTY-8PCS
PUNTA ASSY AW 20 L:26MM
CARGADOR-BATERIA-AL30-SD-LI-VENTILADOR
-CASEINRT-HNDTL-(BS-SOLIDCOMBI)
MALETIN-MASTER-VACIO
ORSYBULLUnidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.