Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

TALADRO PARA PLACA DE YESO S70 TB CLASSIC

Destornillador para placa de yeso S 70 TB CLASSIC
DESTONILLADOR PARA YESO
MASTER

Nº de art. 5717057011
EAN 4062856540204

Precios visibles tras iniciar sesión
TALADRO PARA PLACA DE YESO S70 TB CLASSIC

Nº de art. 5717057011

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Destornillador para construcción en seco extremadamente ligero y práctico.

Alta flexibilidad de trabajo


Apto para tornillos de 3,0 x 20 mm a 4,5 x 57 mm



Portapuntas de cambio rápido


Cambio de puntas rápido y cómodo, por ejemplo, cuando se trabaja junto con el accesorio opcional



Purgador trasero


Permite expulsar el polvo de paneles de yeso para mantener limpios los mecanismos internos



Ligero y práctico


Permite trabajar durante largos períodos de tiempo sin fatiga



Profundidad de atornillado fácilmente ajustable


Tope de profundidad ajustable

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión nominal mínima/máxima

220 / 240 V

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Entrada de alimentación

710 W

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-5000 U/min(rpm)

Par máximo

9.5 Nm

Diámetro del tornillo

5 mm

Dispositivo portaherramientas

Vástago hexagonal de 1/4

Longitud x altura

210 x 180 mm

Peso de la máquina

1,4 kg

Longitud del cable

2,5 m