Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Disco diamantado Pro HD Continuo

Disco de diamante PRO HD continuo
DISCO DIAMANTADO PRO 115 CONTINUO

Nº de art. 0668127115
EAN 4061975884978

Precios visibles tras iniciar sesión
Disco diamantado Pro HD Continuo

Nº de art. 0668127115

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Los discos diamantados PRO HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte, ofreciendo un buen desempeño.

Excelente relación de vida util, velocidad y poder de corte.


  • Fabricados con un núcleo de acero y corona formada por una banda metálica balanceada con diamantes de alta calidad.

  • Segmento de corte de 10mm de altura


Brinda una alta estabilidad y seguridad en el corte.


  • Posee un nucleo de acero resistente y de alta calidad.

  • Fabricado bajo norma EN13236 que estipula los requisitos de seguridad para super abrasivos.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Diseñado para ser utilizado en maquinas portatiles, electricas y neumaticas en el corte de granito, mármol, travertinos y piedras en general.

Instrucciones

Seguir instrucciones de montaje y ajuste de disco conforme con las especificaciones reflejadas en el manual del fabricante de la máquina. Utilizar agua para la refrigeración en los cortes y obtener así un mejor desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y durabilidad. Los discos diamantados se pueden utilizar sin agua, sin embargo, al ser utilizados de esta forma sufren un excesivo deterioro en su vida útil. Siempre recomendamos que se utilicen con agua para la refrigeración en el corte. Realizar cortes rectos, sin presión excesiva y dentro del límite de velocidad de giro. Respetar siempre la dureza del material a cortar.

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Cantidad
Empaque
Precio
/UE

LENTES SEGURIDAD TRENDUS INCOLORO

Diseño integral para ofrecer la máxima protección lateral.
x 1 unid.

GUANTE CUERO RIGGER T10 3.1.2.1

Color natural
x 12 unid.

AMOLADORA EWS 11-115C-CLASSIC 220V

Potente radial angular de 1100 W con control de velocidad constante para corte y amolado medios
x 1 unid.
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.

Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2

Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)

Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)

Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Precio por unidad de empaque (UE):
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.

Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.
A diferencia de con el embalaje comercial y exterior, los costes de eliminación de los productos a base de químicos se muestran por separado. El desglose de los costes individuales se puede encontrar en la información del producto correspondiente y en la cesta de la compra, además de en las Condiciones de venta.

Nº de art.
N.º de material del cliente

Material peligroso

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos()

Hojas de datos ()

Datos CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informaciones técnicas