Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Disco diamantado Pro HD Continuo
Los discos diamantados PRO HD poseen una excelente relación de durabilidad, velocidad y poder de corte, ofreciendo un buen desempeño.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente relación de vida util, velocidad y poder de corte.
- Fabricados con un núcleo de acero y corona formada por una banda metálica balanceada con diamantes de alta calidad.
- Segmento de corte de 10mm de altura
Brinda una alta estabilidad y seguridad en el corte.
- Posee un nucleo de acero resistente y de alta calidad.
- Fabricado bajo norma EN13236 que estipula los requisitos de seguridad para super abrasivos.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Diseñado para ser utilizado en maquinas portatiles, electricas y neumaticas en el corte de granito, mármol, travertinos y piedras en general.
Seguir instrucciones de montaje y ajuste de disco conforme con las especificaciones reflejadas en el manual del fabricante de la máquina. Utilizar agua para la refrigeración en los cortes y obtener así un mejor desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y durabilidad. Los discos diamantados se pueden utilizar sin agua, sin embargo, al ser utilizados de esta forma sufren un excesivo deterioro en su vida útil. Siempre recomendamos que se utilicen con agua para la refrigeración en el corte. Realizar cortes rectos, sin presión excesiva y dentro del límite de velocidad de giro. Respetar siempre la dureza del material a cortar.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!