Surtido de brocas helicoidales HSS DIN 338 tipo RN 118° 19 piezas
Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN surt. 19 pz.
CJTO-BROCAS-HSS-DIN338-1-10-19UDS



Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Excelente resistencia a la rotura
Proceso de fabricación sin viruta
Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión
Diseño resistente y duradero
Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material
Superficie vaporizada
Hojas de datos(X)
Incluidos en la entrega | 1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm |
Número de piezas en el surtido/juego | 19 PCS |
Calidad | Estándar de Würth |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Estilo del vástago | Cilíndrico |
Subgrupo de materiales | Aceros estructurales generales, Aceros de templado no aleados |
Superficie | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 1 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Autocentrado | No |
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!