Surtido de brocas espiral DIN 338 HSS
Broca helicoidal HSS DIN 338 t. RN REDSTRIPE 170p.
SET BROCAS HSS DIN338, 170 PIEZAS
Nº de art. 0617200009
EAN 4056807788159




Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Perforación rápida
- El adelgazamiento de los filos garantiza una menor fricción durante la perforación y, por consiguiente, provoca que se necesite menos fuerza.
- El punteado optimizado con longitud de trabajo corta por diseño permite una perforación rápida tanto con taladros a batería como con cable, tanto en la obra como durante los trabajos de montaje
Autocentrado
El rectificado transversal garantiza un excelente efecto de centraje incluso en superficies abovedadas, lo que elimina la necesidad de perforaciones de centraje u orificios piloto
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 170 Uds |
Profundidad de perforación/estándar | DIN 338 / 5xD |
Material de corte | HSS |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) | 2 puntos de 4 |
Calidad del orificio (sistema de puntos) | 1 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Autocentrado | Sí |

MECHA METAL DIN338 HSS D1.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D1.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D2.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D2.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D3.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D3.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D4.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D4.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D5.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D5.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D6.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D6.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D7.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D7.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D8.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D8.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D9.0MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D9.5MM

MECHA PARA METAL DIN338 HSS D10.0MM