Set para taladrar y atornillar edición RW 2020
Set taladrar y atornillar edición RW, 31 pz.
SET TALADRAR Y ATORNILLAR RW EDITION 31P
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
La primera broca helicoidal con geometría de punta escalonada, disponible exclusivamente en Würth
- Para numerosos materiales diferentes, como acero de hasta 1000 N/mm², aluminio, plástico, metales no ferrosos, madera dura y madera blanda
- Orificios circulares precisos sin granetear
- Perforación extremadamente cómoda
- Se evitan perforaciones previas; punteado preciso sin descentrarse
- Posibilidad de perforación inclinada
- Perforación simple o ampliación de una perforación ya existente
- Perfecto para taladrar remaches y pernos roscados
- Ideal para la construcción de ventanas
- Significativamente más rápida que las brocas helicoidales convencionales
- Vástago de 3 caras
Adaptador de puntas de edición limitada con función de cambio rápido con una mano
Puntas con codificación por colores para facilitar su asignación al destornillador
Participe en una buena causa: Würth donará 2 euros a una organización sin ánimo de lucro por cada set vendido
Se entrega en una exclusiva caja metálica con la firma de Reinhold Würth
Clasificador de espuma impreso con acabado de carbono para una mayor robustez y estabilidad y una fácil limpieza
Hojas de datos(X)
Número de piezas en el surtido/juego | 31 Uds |
PUNTA-1/4-PZ2-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW3-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW4-L25MM
PUNTA-1/4-ALLEN-SW5-L25MM
PUNTA 1/4 TX 10
PUNTA-1/4-TX15-L25MM
PUNTA-1/4-TX20-L25MM
PUNTA-1/4-TX25-L25MM
PUNTA-1/4-TX30-L25MM
PUNTA ASSY AW 10 L:26MM
PUNTA ASSY AW 20 L:25MM
PUNTA ASSY AW 25 L:25MM
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D4,0MM
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D5,0MM
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D6,0MM
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-D8,0MM
BROCA-MET-DIN338-HSS-SMARTSTEP-10,0MM
PUNTA-1/4-PLANA-0,8X5,5-L25MM