Sellador para juntas RTV
Compuesto sellador motores silicona RTV 343
SILICONA ALTA TEMPERATURA NEGRA 85GR
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Sellado con silicona de elasticidad permanente.
- Excelente adherencia.
- Excelente resistencia a los aceites.
- Extraordinaria resistencia a productos químicos.
- No daña los sensores.
- No expulsa ácido acético.
Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
Hojas de datos(X)
Compuesto de sellado de silicona de elasticidad permanente para motores y carrocerías.
Para sellar superficies, huecos y grietas. Por ejemplo, cárteres de aceite, carcasa de termostatos, culatas, cigüeñales, radiadores, cajas de cambios, carrocerías, etc.
- La zona que vaya a sellarse debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. El sellador antiguo debe retirarse en su totalidad de la superficie.
- Aplique un cordón sobre una superficie
- Junte las piezas
Contenido | 85 ml |
Base química | Caucho de silicona |
Densidad/condiciones | 1,02 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Color | Negro |
Olor/fragancia | Característica |
Peso del contenido | 85 g |
Tiempo mínimo de formación de piel | 5 min |
Tiempo máximo de formación de piel | 30 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Alargamiento de ruptura | 600 % |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -62 hasta 315 °C |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo | 343 °C |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 45 °C |
Vida útil desde la producción | 18 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca y seca, a una temperatura máxima de 25 °C |