Fusible plano MINI Silver
Fusible plano MINI SILVER
FUSIBLE "MINI" ENCHUFE 30 AMP.
Nº de art.
073130030
EAN 4047376595682
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versión con revestimiento de plata para una mejor reflexión del calor
Calidad de fabricante de piezas originales
ISO 8820-3
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Corriente máxima | 30 A |
Color | Verde |
Tensión nominal máxima | 32 V/CC |
Temperatura de funcionamiento mínima/máxima | -40 hasta 125 °C |
Superficie de los contactos | Plateado |