Retén roscado de secado anaeróbico
Fijador de rosca de resistencia media FL 243
TRABADOR ROSCAS MEDIA RESIST. 50G
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseñado para el bloqueo y sellado de fijaciones roscadas
- Resistencia media
- Aspecto: Líquido azul
Es posible el desmontaje normal con herramientas manuales
Aplicable a acero inoxidable y superficies chapadas
Aplicable a la mayoría de los metales, incluidos los metales activos (por ejemplo, latón, cobre), pero también en sustratos pasivos
Evita el aflojamiento y las fugas por golpes y vibraciones
El producto se seca cuando se aísla en ausencia de aire entre superficies metálicas de montaje firme
Tolerancia al aceite y otros contaminantes
Hojas de datos(X)
Bloqueo y sellado de fijaciones roscadas
- Temperatura de aplicación: De +5℃ a +45℃
- Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.
- Agite con fuerza el producto antes de su uso
- No permita que la punta toque superficies metálicas durante la aplicación para evitar que el producto se obstruya en la boquilla
- Para los orificios pasantes, aplique varias gotas de producto en el perno, en la zona de acoplamiento de la tuerca. Monte y apriete según sea necesario.
- Para orificios ciegos, aplique varias gotas del producto en el tercio inferior de las roscas internas del orificio ciego, o en la parte inferior del orificio ciego
- En trabajos de sellado, aplique un cordón de producto de 360° en la rosca exterior del racor macho; no lo aplique sobre el primer hilo de la rosca. Introduzca el material en la rosca para rellenar completamente los huecos. Para roscas y huecos más grandes, ajuste la cantidad de producto en consecuencia y aplique un cordón de producto de 360° en las roscas hembra también
- Monte y apriete como proceda
Base química | Éster de ácido dimetacrílico |
Color | Azul |
Densidad/condiciones | 1,1 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50% |
Se puede utilizar para el número máximo de roscas | M36 |
Capacidad máxima de relleno de huecos | 0,25 mm |
Resistencia final mínima/máxima | 15 min-24 h |
Condiciones de par de arranque | M10 mm |
Condiciones de par predominante | M10 |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima | 5 hasta 40 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. | -50 hasta 150 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones | 24 mes / a 23°C y una humedad relativa del 50% |
Peso del contenido | 50 g |