Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Atención whatsapp: +569 63080948

Precios personalizados

Recipiente colector de aceite Vehículos utilitarios

Recipiente colector aceite para vehículo comercial
TINA RECOGEDORA

Nº de art. 0891400030
EAN 4052703445240

Precios visibles tras iniciar sesión
Recipiente colector de aceite Vehículos utilitarios

Nº de art. 0891400030

Precios visibles tras iniciar sesión
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Práctica bandeja cerrada de recogida de aceite y líquidos con drenaje sellable, empuñaduras de transporte y apertura de ventilación fabricada en plástico HDPE resistente a impactos y a la temperatura
  • Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, bases, etc.

  • Robusto gracias al plástico HDPE resistente a impactos

  • Resistente a temperaturas de -25 °C a +100 °C

  • No más derrames gracias al diseño cerrado y al poste. Dispone de un tornillo de ventilación adicional.

  • Los rodillos permiten una colocación sencilla y un movimiento sin esfuerzo después del llenado
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

por ejemplo, furgonetas, máquinas agrícolas y camiones con un volumen de llenado de hasta 30 litros

Longitud

850 mm

Anchura

600 mm

Altura

100 mm

Material

PE - polietileno

Resistencia a temperatura mínima

-25 °C

Resistencia a temperatura máxima

100 °C

Resistencia a temperatura mín./máx.

-25 hasta 100 °C