Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Recipiente colector de aceite Vehículos utilitarios
Práctica bandeja cerrada de recogida de aceite y líquidos con drenaje sellable, empuñaduras de transporte y apertura de ventilación fabricada en plástico HDPE resistente a impactos y a la temperatura
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Resistente a líquidos como aceite, gasolina, diésel, alcoholes, bases, etc.
- Robusto gracias al plástico HDPE resistente a impactos
- Resistente a temperaturas de -25 °C a +100 °C
- No más derrames gracias al diseño cerrado y al poste. Dispone de un tornillo de ventilación adicional.
- Los rodillos permiten una colocación sencilla y un movimiento sin esfuerzo después del llenado
por ejemplo, furgonetas, máquinas agrícolas y camiones con un volumen de llenado de hasta 30 litros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!