Radial angular de dos manos EWS 24-230-S
Radial angular de dos manos EWS 24-230-S
AMOLADORA-ANGULAR-EWS24-230-S
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Posición de trabajo óptima
La empuñadura puede girarse en tramos de 90°
Menos fatiga cuando se trabaja
Carcasa muy fina y amortiguación de vibraciones en ambas empuñaduras
Pantalla de protección resistente a la torsión
- La cubierta no se retuerce al trabajar, por lo que proporciona una protección ideal para el usuario
- Ajustable sin herramientas, para un trabajo rápido y eficaz
Protección de retroceso
Si el disco se bloquea repentinamente, el suministro de energía del motor se interrumpe, lo que reduce considerablemente el riesgo de lesiones.
Indicador de sobrecarga
Para evitar daños en el motor, se enciende un LED si la unidad se sobrecarga.
Interruptor de encendido-apagado con sistema electrónico inteligente
- Protección contra rearranque
- Protección contra sobrecarga
- Arranque suave
Concepto de protección antipolvo optimizado
- Juntas de doble laberinto para rodamiento de bolas
- Interruptor seccionador en caja
- El aire frío es aspirado por las ranuras de ventilación traseras y expulsado por el cabezal del engranaje en la parte delantera
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 2400 W |
Velocidad a ralentí máxima | 6600 U/min(rpm) |
Diámetro máximo del disco de corte | 230 mm |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo | M14 |
Peso de la máquina | 5,8 kg |
Longitud del cable | 4 m |
TUERCA-RAPIDA-PARA-RADIALES-180-230
BRIDA DE SUJECION
MANGO PARA 0702 446 20
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.