Punta fresadora de carburo de tungsteno con dientes MX
Punta fresadora de carburo de tungsteno dientes MX
-CTR-CYL-TC-ZYA-MX-D6-WL18MM
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Genera virutas cortas y consigue una excelente calidad superficial
- Fabricación conforme a estrictos estándares de calidad, incluida una inspección completa de las conexiones soldadas
- Embalaje de productos sostenible fabricado con 100 % PCR (plástico reciclado de residuos domésticos), 100 % reciclable y Cradle to Cradle Certified® Bronce
Lleve puesto el equipo de protección adecuado cuando utilice la muela abrasiva: protección ocular, protección auditiva y guantes de protección. Tenga en cuenta la velocidad de rotación recomendada (n) y la velocidad de corte (Vc) para procesar el material, así como las asignaciones de herramientas/materiales en las tablas de resumen. Antes de utilizar la muela abrasiva, asegúrese de que la punta gira correctamente y de que la función de fijación sobre la herramienta funciona correctamente. No seleccione una longitud de fijación demasiado pequeña. Se recomienda una longitud de fijación mínima aprox. de 2/3 de la longitud del eje. Puede producirse decoloración en el eje debido a la alta capacidad de corte. La decoloración se debe a las temperaturas extremadamente altas a las que llega la herramienta y no supone un riesgo para la seguridad. Normalmente, los materiales se procesan en rotación inversa. Herramientas adecuadas: ejes flexibles, amoladoras rectas, robots, máquinas herramientas.
Hojas de datos(X)
Desbarbado, trabajos en contornos, mecanizado de superficies, procesamiento de cordones de soldadura, conformación, biselado/redondeado de bordes
Formulario | Cilíndrico |
Diámetro de la cabeza x longitud del filo de corte | 6 x 18 mm |
Longitud | 50 mm |
Diámetro del vástago | 6 mm |
Material a procesar | Acero |
Se puede utilizar para durezas de hasta | 60 HRC |
Calidad | Estándar de Würth |
Tipo de dientes | MX |
Material de corte | Metal duro |
Superficie | Bruñido |
Vida útil (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Eficiencia de corte (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Calidad/acabado de la superficie (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) | 3 de 4 puntos |
Comportamiento guía (sistema de puntos) | 2 de 4 puntos |
Estilo del vástago | Cilíndrico |