Pistola de calor electrónica HLG 2000
Pistola de calor electrónica HLG 2000
PISTOLA-DE-CALOR-HLG-2000
MASTER
HLG2000
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Larga vida útil
Calentador de cerámica resistente con sensibilidad de bajo impacto
Ergonómico y ligero
Permite trabajar durante largos períodos de tiempo sin fatiga.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Frecuencia | 50 Hz |
Grado de protección | Clase de protección II/Aislamiento protector |
Entrada de alimentación | 2000 W |
Temperatura mínima/máxima del soplador | 50 hasta 600 °C |
Corriente de aire mínima/máxima | 150-500 l/min |
Peso de la máquina | 0,87 kg |
Longitud del cable | 4 m |
Nivel | Temperatura °C* |
1 | 50 |
2 | 100 |
3 | 200 |
4 | 300 |
5 | 350 |
6 | 400 |
7 | 480 |
8 | 540 |
9 | 600 |
* Valores orientativos |
Unidad de embalaje
La unidad de empaque (UE) indica la cantidad de artículos que se encuentran en un embalaje. En el catálogo podrá escoger diferentes unidades de empaque para agregar al carro.Por ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
Formación del código de producto
El número de artículo de Würth se compone de la manera siguiente: VVVVAAABBBVVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Información sobre precios
Precio por unidad de empaque (UE):El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Cantidad
La cantidad muestra el número de unidades del pedido o entrega y la unidad de cantidades del artículo correspondiente.Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!