Pistola de calafateo neumática
Pistola de cartuchos de aire comprimido, estándar
PISTOLA NEUMATICA PARA PATE 600ML
Nº de art.
0703891060
EAN 4056807611839
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Pistola de cartuchos robusta con cilindro de acero para aplicar productos en cartuchos.
Diseño ergonómico con cuerpo de aluminio
- Ligera
- Manejo sencillo
- Gran equilibrio
Gatillo con gran sensibilidad
Proporciona un excelente control de la aplicación
Vástago de acero de fácil mecanización
- Alta resistencia
- Alta duración
AvisoLa presión de trabajo recomendada para aplicar selladores es de 4,5 bar (65 PSI).
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicaciónIdeal para el sellado de juntas en materiales de madera, compuestos, vidrio, goma y plástico
Adecuado para | Cartucho de 600 ml |
Longitud | 450 mm |
Rosca de conexión | 1/4 pulgada |
Peso de la máquina | 1,400 kg |
Presión máxima de funcionamiento | 90 psi |