Pasador en R
Acero galvanizado con bucle doble
PASD.R-C.DBL.AN-(ZN)-4X78
Nº de art.
04734 3
EAN 4011231402132
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con bucle doble. Acero cincado, pasivado azul
- Para fijar pernos, tuberías, soportes, etc.
- Rápido y fácil de colocar y retirar
- Reutilizable
- Los extremos cortan sin rebabas
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
Diámetro nominal (d1) | 4 mm |
Longitud (l1) | 78 mm |
Diámetro interno del anillo (d2) | 23 mm |
Rango de agarre mínimo/máximo (d3) | 14-20 mm |
Diámetro del orificio | 4,5 mm |
Otro estándar | WN 473 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Diseño | Con ojal doble |
Compatible con RoHS | Sí |