Manguera en espiral PU p. lineas aire comp. 120PSI
Manguera en espiral PU p. lineas aire comp. 120PSI
MANGUERA ESPIRAL 3/8 15 METROS
Nº de art.
069994115
EAN 4050641570710
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro ext. de la manguera | 10 mm |
Diámetro de la manguera interior | 6,5 mm |
Diámetro en espiral | 60 mm |
Longitud de trabajo | 15 m |
Material | Poliuretano |
Color | Azul |
Presión máxima de funcionamiento | 120 psi |
Peso del producto (por artículo) | 1168000 g |