Pasador de aletas
ISO/WN 1234 acero cincado
PAS-ISO1234-(A2K)-5X50
Nº de art.
511710550
EAN 4053479705026
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
ISO/WN 1234, acero, cincado
Tamaño nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm no estandarizado conforme a la norma ISO 1234
Aviso
Sustituye a la norma DIN 94
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diámetro nominal (d1) | 5 mm |
Longitud (l1) | 50 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo (b) | 10 mm |
Diámetro externo transversal del anillo (c) | 9,20 mm |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado (a) | 4 mm |
Normas | ISO 1234 |
Material | Acero |
Superficie | Galvanizado |
Compatible con RoHS | Sí |