MALETÍN DE HERRAMIENTAS DE PLÁSTICO ALMACENAMIENTO DE DOBLE CARA
Maletín de plástico de doble cara
CAJA PLÁSTICA PP 320X265X85MM
Nº de art.
0715111001
EAN 4099618004322
Precios visibles tras iniciar sesión
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Este práctico y versátil contenedor es perfecto para diversos hardware, componentes, accesorios y otros artículos más pequeños.
Diseño prolijo
- 21 divisores extraíbles y 2 secciones fijas a ambos lados del mango
- Los divisores extraíbles pueden deslizarse fácilmente hacia arriba y hacia abajo para personalizar el espacio de almacenamiento.
- Dos cierres de seguridad se abren y cierran suavemente para evitar que los objetos del interior se caigan mientras se transporta
- L amanilla superior facilita el transporte de este organizador.
Aspecto profesional
- La caja de herramientas está fabricada con material plástico duradero y resistente.
- La tapa transparente permite ver las cosas de un vistazo.
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Material | Material de polipropileno |
Número de compartimentos | 34 Uds |
Color | Transparente |
Altura | 265 mm |
Anchura | 320 mm |
Profundidad | 85 mm |